乳頭保護器 ソフトタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズL(ママの乳首の直径(先端付近)16-20まで) 注文コード63997274 品番-
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品はサイズ3種類から選べます 他の種類を見る

乳首にキズや痛みのある時などに、乳首をカバーして授乳をやさしくサポートする保護カバー。
乳首にキズができてしまった時、赤ちゃんの口が直接キズにあたらないよう保護しながら授乳ができます。
へん平・カンボツ乳頭や乳首が小さくて赤ちゃんが吸いつきにくい時など、直接授乳がしにくい時も授乳をサポートします。

付属品同サイズ2個入。衛生的に保管できるケース付 材質本体:シリコーンゴム、ケース:ポリプロピレン サイズL(ママの乳首の直径(先端付近)16-20まで) 耐熱温度(℃)本体:140、ケース:120 消毒方法煮沸:○ レンジ:○ 薬液:○
注意
※乳首にキズ・亀裂がある場合、傷口が悪化するおそれがあるので、蒸しタオルなどで乳房を温めないでください。
※授乳時間を短くし、頻繁に授乳してください。乳首に触れる前に手をよく洗ってください。
※へん平・カンボツ乳頭の場合には乳房を蒸しタオルで温めて母乳分泌を活発にし、乳頭マッサージで乳腺を良く開いてから乳頭保護器をお使いください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「授乳用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする