Thermo Scientific Nalgene
Thermo Scientific Nalgeneの 研究関連用品・実験用必需品
Thermo Scientific Nalgeneの 漏斗(ロート)/じょうご
Thermo Scientific Nalgeneの 実験研究用ロート/じょうご
大型ロート 4262シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64003898
品番
4262-0110JP
参考基準価格(税別)
¥10,180
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
USP ClassVI
内側と外側の筋で、ろ過速度を高め、エアーロックを防止
仕様
●材質:(本体)HDPE●容量(L):4.06●ロート内径(mm):258●足外径(mm):21●足長さ(mm):92●全高(mm):300●入数:1個×1包
アズワン品番
65-5640-13