アクセサリ F09 シリーズ 用途 9極D-Subコネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64007048 品番FVK-6-4598 / 1731121015
参考基準価格(税別)¥1,360 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

このレンジのFCT製品のみに最適です。
インラインケーブルアダプタキット
はんだバケット D プラグ及びソケットと併せて使用します 及びプラスチック / メタライズドフードは、IP67 等級のインラインケーブル又は シャーシ接続 セット内容:シリコンシール 2 個、ショートロックねじ 4 個、ワッシャ 4 個、ディスタンスピース 4 個

仕様●種類:ブランク●併用可能製品:9極D-Subコネクタ●シリーズ:F09●極数:9●コード番号:246-6064 アズワン品番65-7713-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする