ケーブル用ボックス 400x150x345mm EA815HZシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64019045 品番EA815HZ-73
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,910
販売価格(税別)
8,100

キャスター付きの大型ケーブル収納。
自宅やオフィスなどでのデスクワークに最適!かさばるLANケーブルや電源タップ・コード類からモデム、外付けハードディスクなど一括収納。
シンプルでスタイリッシュなデザイン。
蓋があるから埃やゴミが入りにくい。
スチール製だからマグネット付きの電源ケーブルタップも取付け可能。
本体の底面に穴があるから熱がこもりにくい構造です。
キャスターでラクラク移動。

仕様●サイズ(W×D×H)mm:150×400×345●重量(g):4500●材質:本体・蓋/スチール(粉体塗装)キャスター/スチール・ナイロン樹脂●耐荷重:中段棚/約2kg 本体底面/約5kg●カラー:ホワイト●キャスター:固定×4個 アズワン品番65-9286-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする