※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MOBICITY(モビシティ) SCT-001

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 リム径(inch)14 速度記号/荷重表示46P 注文コード64025983 品番129889
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品はリム径・速度記号/荷重表示など8種類から選べます 他の種類を見る

トータルバランスに優れた、現代のスクータータイヤ

タイヤサイズ90/90-14 速度記号/荷重表示46P タイプチューブレスタイプ(TL) トレッド幅(mm)89 標準リム幅(inch)2.15 許容リム幅(inch)1.85〜2.50 リム径(inch)14 タイヤ外径(mm)520
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-02
用途:
バイク整備に使用
運輸・通信業

PCXのフロントタイヤに使用しています。
このタイヤは30000kmほど持つのでとても耐久性があり
助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする