曜日別特売
329559 MOBICITY(モビシティ) SCT-001 IRC 64026008

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MOBICITY(モビシティ) SCT-001

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1本リム径(inch)15速度記号/荷重表示56P注文コード64026008品番329559
参考基準価格(税別)¥15,900販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

トータルバランスに優れた、現代のスクータータイヤ

タイヤサイズ120/70-15速度記号/荷重表示56Pタイプチューブレスタイプ(TL)トレッド幅(mm)120標準リム幅(inch)3.50許容リム幅(inch)2.75~3.50リム径(inch)15タイヤ外径(mm)553
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-02
用途: バイク整備に使用
運輸・通信業

PCXのフロントタイヤに使用しています。
このタイヤは30000kmほど持つのでとても耐久性があり
助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする