タナカ
タナカの 木造住宅接合金物
タナカの 大引き・梁受け
SSマルチ 柱脚金物CKB
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
64029718
品番
AA5CK100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
付属品
専用丸座金(t9×Φ65)4枚
材質
板部:SPHC相当、丸棒部:20CrMo相当
寸法(mm)
105×105×335
表面処理
JIS H 8641溶融亜鉛めっきHDZ35
材質(座金)
SPHC相当
RoHS指令(10物質対応)
対応