AA310100 フックコーナー タナカ 64029928 AA310100 フックコーナー タナカ 64029928 AA310100 フックコーナー タナカ 64029928

フックコーナー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64029928 品番AA310100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥97
販売価格(税別)
88

柱と横架材の接合に使用します。
横架材の上に取り付けるため、外壁の施工が容易にできます。
4本のビスで施工可能なため、作業の効率化が図れます。
巾30mm、高さ50mm、板厚1.6mmと製品が小さいため、納まりよく施工できます。
仮どめ用のツメで製品を柱に固定することで、高所作業がラクになります。※仮どめ用のツメを使用しない場合でも、構造上の耐力低下はありません。
ハウスプラス確認検査(株)による接合部性能試験済み商品です。

付属品専用角ビットビスTBA-65(4本) 材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板)構造用SGH490 寸法(mm)30×50×32×1.6(t) 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)
注意
※床合板対応には「フックコーナー床合板仕様」をご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64029928
2023-04-17
用途:
直角に留めれる
建設業・工事業

非常に使いやすいくてお値打ちでした!
数を使うときには多少時間がかかってもモノタロウが最高です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする