AA310200 フックコーナー床合板仕様 タナカ 64029937 AA310200 フックコーナー床合板仕様 タナカ 64029937 AA310200 フックコーナー床合板仕様 タナカ 64029937

フックコーナー床合板仕様

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64029937 品番AA310200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109

柱と横架材の接合に使用します。
専用角ビットビスTB-101で横架材にとめ付けることにより、床合板を切り欠くことなく、合板の上から取り付けが可能です。(床合板30mm厚以下)
4本のビスで施工可能なため施工の効率化が図れます。
巾30mm、高さ50mm、板厚1.6mmと製品が小さいので、納まりよく施工できます。
仮どめ用のツメで製品を柱に固定することで、高所作業がラクになります。※仮どめ用のツメを使用しない場合でも、構造上の耐力低下はありません。
ハウスプラス確認検査(株)による接合部性能試験済み商品です。

付属品専用角ビットビスTBA-65(200本)TB-101(200本) 材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板)構造用SGH490 寸法(mm)30×50×32×1.6(t) 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする