AA310300 フックコーナー床枠仕様 タナカ 64029946 AA310300 フックコーナー床枠仕様 タナカ 64029946 AA310300 フックコーナー床枠仕様 タナカ 64029946

フックコーナー床枠仕様

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64029946 品番AA310300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149

柱と横架材の接合に使用します。
柱側と横架材側にそれぞれ厚さ30mmの枠材と、床合板(厚さ30mm以下)が存在する場所に使用します。
専用角ビットビスTBA-120で横架材にとめ付けることにより、よこ材や床合板を切り欠くことなく取り付けが可能です。
巾30mm、高さ50mm、板厚1.6mmと製品が小さいため、納まりよく施工可能です。
ハウスプラス確認検査(株)による接合部金物試験済み商品です。

付属品専用角ビットビスTBA-65(200本)TBA-120(200本) 材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板)構造用SGH490 寸法(mm)30×50×32×1.6(t) 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする