AA124200 梁受け金物(ツメなし) タナカ 64030147 AA124200 梁受け金物(ツメなし) タナカ 64030147 AA124200 梁受け金物(ツメなし) タナカ 64030147

梁受け金物(ツメなし)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64030147 品番 AA124200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

横架材同士の接合に使用します。
仕口加工なしで横架材を接合できるため、従来に比べて効率がアップしました。
羽子板ボルト、ラグスクリューボルト、スクリュー釘で横架材を固定するため、部材の欠損を最小限に抑えます。
横架材の上に直接床合板を貼る場合にも支障なく取付けができます。
横架材の巾、成に応じてサイズを取り揃えております。

付属品スクリュー釘(ZS-50)×12本、ラグスクリューボルト(M12×75)×2本 適合105巾×240用 材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 寸法(mm)3.2×105×240 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする