AD410500 ステンレス装飾柱脚金物 タナカ 64030479 AD410500 ステンレス装飾柱脚金物 タナカ 64030479

ステンレス装飾柱脚金物

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 64030479 品番 AD410500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

玄関ポーチなどに立つ独立柱を受ける装飾用の金物です。
ステンレスのヘアライン仕上げによりさびにくく美しいデザインです。
本体内部の底板には四方に水抜き穴を設けてあります。

材質JIS G 4305 SUS304(18-8) サイズ100角型 カチオン塗装 寸法A(mm)221 寸法D(mm)100 寸法E(mm)50 ケース質量(kg)1.1 寸法B(mm)65 寸法C(mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする