AC2H3600 2×4用ビスどめホールダウンHi タナカ 64030637 AC2H3600 2×4用ビスどめホールダウンHi タナカ 64030637 AC2H3600 2×4用ビスどめホールダウンHi タナカ 64030637

2×4用ビスどめホールダウンHi

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64030637 品番 AC2H3600
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

2×4住宅のホールダウン金物として使用します。
横架材・基礎とたて枠の緊結、上下階のたて枠相互の緊結に使用します。
ボルト用ホールは従来品と同様にクリアランスを設け、ホールダウン用アンカーボルト取り付け位置の微調整が可能です。
従来品に比べて取り付けビスの本数を少なくし、施工性を向上させました。(メーカー比較)
高張力鋼板を採用し、軽量化と高耐力を両立させました。
平ワッシャーを使わずに施工が可能です。
一財・建材試験センターによる品質性能試験済商品です。

材質板部:JIS G 3134SPFH590相当、U字部:JIS G 3131SPHC 表面処理エコート(R)WH処理 寸法(mm)45×249×3.2(t) 付属品専用角ビットビスTBB-75(250本) 適合Hi36 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする