AC243600 2×4用ビスどめホールダウンU タナカ 64030673 AC243600 2×4用ビスどめホールダウンU タナカ 64030673

2×4用ビスどめホールダウンU

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64030673 品番 AC243600
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

2×4住宅のホールダウン金物として使用します。
土台・基礎とたて枠の緊結、上下階のたて枠相互の緊結に使用します。
U字型ホールのクリアランスと、角ビットビスの使用で施工が容易になりました。
たて枠にとめ付けるビスがセットされておりますので、従来必要であったボルトや座金が不要となり、たて枠の欠損から生じる構造躯体の弱体化を防ぎます。
引き寄せ金物S-HDに比べ、サイズがコンパクトなため、他の材への干渉が少なくなりました。
ビスどめにより、高所作業が安全で、しかも効率がアップしました。
一財・建材試験センターおよびハウスプラス確認検査(株)による品質性能試験済みです。

材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC 表面処理エコート(R)WH処理 寸法(mm)6.0×40×345 付属品専用角ビットビスTBA-65(375本)M16用平ワッシャー(25枚) 適合35kN用 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする