2×4工法の404大引き端部の接合に使用します。 ハウスプラス確認検査(株)による性能試験でJH-S204・2062枚組相当の長期許容耐力3.4kN(土台下部取り付け時は3.2kN)を確認しています。 換気パッキンを避ける形状になっているため、大引き材を最大15mmまで下げて施工できます。(404大引き材端部を15mm切り欠き加工した場合) 大引き材を下げて施工することで、床暖房装置などを入れるスペースを確保できます。 JH-S204-206より少ない釘本数で施工できます。