マル信無線電機
マル信無線電機の 接続・省配線(制御機器)
マル信無線電機の コネクタ・コネクタ付ケーブル
マル信無線電機の 丸型コネクタ
フォーンコネクタ 3.5 mm ケーブルマウント モノ 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
64033980
品番
MP-105AC-R
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
Φ3.5-2極小形単頭コネクタ
仕様
●オス/メス:オス●サイズ:3.5 mm●実装タイプ:ケーブルマウント●タイプ:モノ●接続方向:ストレート●表面処理:コンタクト:ニッケル●ハウジング材質:PE●コード番号:664-6182
アズワン品番
65-7571-80