定格絶縁電圧(V)250定格通電電流(A)入力側 M3.5 :20、出力側 M3、1端子当たり:15(出力側 合計20まで)使用周囲温度(℃)-25~80(ただし、氷結または結露しないこと)相対湿度(%RH)45~85耐電圧(V/min)2000絶縁抵抗(MΩ)100以上端子ねじM3×6(8個)、M3.5×8(2個)締付トルク(N・m)M3:0.6~0.9、M3.5:1.0~1.3適合電線(mm2)M3:1.25(max)、M3.5:2(max)適合規格JIS C8201-7-1、NECA C2811、EN/IEC60947-7-1質量(g)28材質本体 :ポリカーボネート 、カバー :ポリカーボネート 、端子ねじ :鉄(亜鉛メッキクロメート処理)、ターミナル板:黄銅(ニッケルメッキ)、記名シール:塩化ビニールアズワン品番64-1103-01RoHS指令(10物質対応)対応