真空ポンプ用オイル ウルトラグレード15

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(12本×1L) 注文コード64037095 品番H11026012
参考基準価格(税別)¥54,920 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

エドワーズ独自の水素処理プロセスによって製造されています。
このプロセスでは、窒素、硫黄、酸素、芳香族炭化水素を除去し、
基本的に不純物を含まない高純度のベース ストックを生成します。
ウルトラグレードオイルに添加剤を加えることにより、真空性能、
熱安定性、酸化安定性、防錆性が向上します。
抗酸化剤が含まれており、オイルの劣化を招くことなくポンプの
高温運転が可能となるため、オイル交換の間隔が長くなります。

用途質量分析、電子顕微鏡検査、薄膜スパッタリング、表面研究、UHVシステム、漏れ検出 仕様使用ポンプ:E2M0.7、E2M1.5及び低温起動用 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量12000mL 危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする