TGPL10WM 使い捨て天然ゴムTGワーク TRUSCO 64054805

 

TGPL10WM 使い捨て天然ゴムTGワーク TRUSCO 64054805
TGPL10WM 使い捨て天然ゴムTGワーク TRUSCO 64054805
TGPL10WM 使い捨て天然ゴムTGワーク TRUSCO 64054805

使い捨て天然ゴムTGワーク

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズM
中指長(cm)8.0
手のひらまわり(cm)20.1
ホワイト
内容量1箱(100枚)注文コード64054805品番TGPL10WM
参考基準価格(税別)¥1,760販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

フィット性と柔軟性に加え、耐久性にも優れています。
スムーズに装着できます。
天然ゴム本来の弾性を活かし、伸縮性に優れた手袋です。
手に柔らかくフィットするため、快適なつけ心地です。

用途
精密作業。
分析研究。
機械作業。
サイズM全長(cm)24中指長(cm)8.0手のひらまわり(cm)20.1材質天然ゴムホワイト厚さ(mm)0.1規格食品衛生法適合機能伸縮性・柔軟性、耐久性粉有無粉付入数(枚)100トラスコ品番835-4688
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-29
用途: 内装仕上げ業
匠和建設業・工事業

天然ゴム素材を初めて購入してみました。
物を掴んでいても滑らないです。
天然ゴムなので手荒れも軽減されそうです。

対象商品 : 64054796
2021-05-09
用途: 家庭内にて、調理、掃除など。
その他業種

価格も安いし、品質も良かったです。モノタロウさんからの購入はこれが初めてです。今後もよろしくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする