岩崎電気
岩崎電気の 電球
岩崎電気の HIDランプ
岩崎電気の メタルハライドランプ
セラルクス G12口金形 150W
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64057657
品番
MT150CE-LW/G12-2
参考基準価格(税別)
¥18,900
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
種類
透明形
口金
G12
相関色温度(K)
3000
全光束(Lm)
16000
定格寿命(時間)
16000(電子安定器使用時)12000(一般形安定器使用時)
ランプ電流(A)
1.63
平均演色評価数
Ra93
ランプ効率(Lm/W)
107
ランプ電圧(V)
90
梱包数
24
光源色
電球色
安定器
CE1.5ESH1/2.4-L8/HX1.5ESH1/2-S10
点灯方向
任意
ワット数
150W
注意
■安全上のご注意、ご使用上の注意をよくお読みください。
※特性は電子安定器使用時の値です。
※全光束は100時間点灯後の値です。