曜日別特売
MT70CE-L/EU10-2 セラルクスTCP 70W 岩崎電気 64057709

セラルクスTCP 70W

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個光源色暖白色注文コード64057709品番MT70CE-L/EU10-2
参考基準価格(税別)¥24,100販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
種類透明形口金EU10相関色温度(K)2800全光束(Lm)7400定格寿命(時間)15000ランプ電流(A)0.86平均演色評価数Ra93ランプ効率(Lm/W)101ランプ電圧(V)85梱包数24光源色暖白色安定器CE0.7ESH1/2-SA2点灯方向任意ワット数70W(電子安定器専用)
注意
■安全上のご注意、ご使用上の注意をよくお読みください。
※特性は100時間値を示します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

HIDランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする