DCサーキットブレーカーリセットスイッチ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64059924 品番 CB1-40A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

DC回路専用サーキットブレーカーです!
電流が所定の値に達すると、回路が自動的に遮断され保護されます!
船舶や自動車など、12V〜60V直流電源専用タイプ
ON-OFF マニュアルリセット
赤いボタンを押すと遮断(トリップ)し、レバーを戻すと復帰します。
インラインヒューズの代わりに使用してください。

電流容量(A)40 寸法88×52×40 電圧(V)12〜60 用途船舶、ヨット、自動車、キャンピングカーなどのインバーター、コンバーター、照明回路、ウインチ、オーディオシステム、ソーラーシステムなど回路保護用 適応ボルトサイズM6mm×2本 (R端子)
注意
※この商品は定格電流容量の精度が高くありませんので目安としてお考え下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:299

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-05
用途:
キャンピングカーのバッテリーに
くるまの診療所ワンナップ 様

200Aのを付けましたが、おそらく瞬時に高電流が流れると切れます。
なので、200AnoANL型ヒューズに変更しました。

2024-11-16
用途:
クズ商品
サービス業

プラスチック等すべてが粗悪
ボルトを軽く絞めただけでバラバラになった

1人が参考にしています
対象商品:
64059958
2022-04-30
用途:
船の電気系統のメインに
電気・ガス・熱供給・水道業

コンパクトで取り回しが非常に良いです!
デザインも良く露出していても気になりません

1人が参考にしています
対象商品:
64059958
2023-08-06
用途:
サブバッテリー用として取り付け
製造業

☆マイナスはないので☆1
取り付けてから約1週間程で壊れました。
アマゾンでも同商品が1000円以上安かったので
買い直しました。
ゴミ商品を買っちゃいました。
残念です。

11人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする