長野計器
長野計器の 圧力・流量測定
長野計器の 圧力計
長野計器の 汎用圧力計
グリセリン入小型圧力計(50Φ) GV97-661シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64068124
品番
GV97-661
参考基準価格(税別)
¥4,750
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
本器は、内部機構を充填液に浸漬することにより可動部の振動を制御し、かつ内部のリンク機構の磨耗を防ぎメンテナンスを楽にする振動下専用の圧力計です。
仕様
●大きさ(mm):Φ50●形状(取付):埋込形D枠(中心裏株)●接続:R1/8●材質:黄銅●圧力レンジ:MPa_0〜40●精度:±3.0%F.S.●処理:ナシ
アズワン品番
65-4326-80