古河電池
古河電池の バッテリー関連
古河電池の バッテリー本体
古河電池の 国産乗用車用バッテリー
UB ECHNO 自動車用バッテリー IUシリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64070398
品番
IU-N-55/B24L
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
世界初の新技術が、圧倒的なパワーと耐久性を実現
ISS車:36ヶ月又は6万km
通常車:36ヶ月又は10万km保証
仕様
●サイズ:総高/227(mm)、箱高/200(mm)、奥行/128 (mm)、幅/237(mm)●アイドリングストップ車、充電制御車、通常車向け●アイドリングストップ車:36ヶ月又は6万km、充電制御車/通常車:36ヶ月又は10万km●極板種類:カルシウム●端子向き:L(左)●20時間率容量:42Ah
アズワン品番
65-8727-48