※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
New-Era(ニューエラー)
New-Era(ニューエラー)の エアシリンダ
New-Era(ニューエラー)の オートスイッチ
ピコテーブル スイッチ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
リード線方向:直角
注文コード
64072175
品番
RC7(PPT4)
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
用途
位置検出スイッチに。
仕様
リード線方向:直角
トラスコ品番
207-0711
材質
ケーシング:ポリブチレンテレフタレート(PBT)樹脂
使用電圧(V)
DC12〜24
RoHS指令(10物質対応)
対応
リード線長さ(m)
1