デジタル式圧力ゲージ(負圧電池式)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64082665 品番UPM60V-F1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

一目で確認できるデジタル表示。ボタン電池で配線不要。30mm角のコンパクトボディ。安心のIP65仕様。

電源CR2032リチウム電池 機能電池量低下検知機能 単位kPa 測定表示時間セットボタンを押してから60秒 電池交換可能 サンプリング2Hz(2回/秒) 電池寿命約3年(5回/1日) 適合流体空気、非腐食性ガス、不燃性ガス 使用圧力範囲(kPa)-101〜10 耐圧(kPa)300 防水保護等級IP65 バックライト無し

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする