JAPPY
JAPPYの PCアクセサリー
JAPPYの ケーブル
JAPPYの LANケーブル
Cat5e LANケーブル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1巻(300m)
注文コード
64083146
品番
TPCC5 0.5mm X 4P ミドリ JP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
Cat.5e対応
ReelexU梱包形式を採用
残量がひと目でわかるレングスマーク入り
環境に優しい鉛フリーPVCを使用
規格
Cat.5e
ケーブル長(m)
300
ケーブル外径(Φmm)
5.1
色
緑
用途
高速LAN用UTPケーブルです(10BASE-T〜1000BASE-TX対応)
アズワン品番
64-9330-65
シース色
緑
対数(P)
4
導体公称断面積(mm
2
)
0.5
仕上外径(Φmm)
5.1