小倉クラッチ
小倉クラッチの 減速機・クラッチ・ブレーキ
小倉クラッチの クラッチ・ブレーキユニット
定電流コントローラ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
入力電圧(V)
DC24〜26、電圧変動が±0.1V以下、最大2.0A
注文コード
64090007
品番
CTA 1200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
入力電圧
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
パウダ、ヒステリシスクラッチ・ブレーキのトルクを一定に保持することができ、安定した張力を得ることができます。
用途
メーカー製およびDC24V 36W以下のクラッチ/ブレーキの定電流制御用。
トラスコ品番
244-5120
方式
可変定電流出力
入力電圧(V)
DC24〜26、電圧変動が±0.1V以下、最大2.0A
出力電流(A)
1.5以下
機能
張力制御
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません