プラグレンチ 3ウェイ

(38件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64090347 品番 -
販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

代表的な3種類(B・D・C)のスパークプラグをこれ1本で脱着可能!

全長(mm)115 用途プラグ交換 適合Bタイプ(六角対辺20.8mm)、Dタイプ(六角対辺18.0mm)、Cタイプ(六角対辺16.0mm) タイプロング
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※DOHC等車種によってはプラグレンチそのものがシリンダーヘッド内部に入らない場合があります。
※商品上の刻印(10x12x14)は、適合プラグのねじ径になります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:354
RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:3244

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 38
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64090347
2026-03-05
用途:
バイクメンテナンス
溝渕工業 様 (卸売・小売業)

バイクメンテナンス用に購入しました。
使用頻度は数年に一度なのでモノタロウブランドで満足です。

2026-02-24
用途:
車載用緊急工具として
株式会社問屋街 様 (卸売・小売業)

旧車の車載の緊急工具として購入。
シンプルですが頑丈なため問題なく使用できると思います。

2025-11-20
用途:
バイク:車のレストア

代表的な3種類(B・D・C)のスパークプラグをこれ1本で脱着可能!

車載工具入れにいれて旅先の交換に対応可能としています。

対象商品:
64090338
2025-11-24
用途:
バイクのプラグ交換
建設業・工事業

サイズが2種類なのが便利です。更に価格が安いので、必死です。

対象商品:
64090338
2025-10-10
用途:
車載工具として
飲食業

バイク用車載工具として、コンパクトに収納出来るので使いやすい

2025-04-10
用途:
バイクの車載工具として
運輸・通信業

バイクの車載工具として使用するために購入。プラグの確認をするのに必要だったので、出先でも使用できるように他の工具と一緒にバイクに積んでいます。
今までなかったサイズだったため、自宅用工具として買ったものの他に購入。

1人が参考にしています
対象商品:
64090338
2025-06-12
用途:
バイクのプラグ交換
卸売・小売業

このプラグレンチは全長が短いため、プラグ周辺のスペースが狭いバイクに使い易く、車載工具としても良い。

1人が参考にしています
2025-02-10
用途:
原付スクーターのプラグ交換
製造業

所有していたレンチが大きくて入らないので、本品を購入しました。コンパクトなので無事交換できました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン・駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする