※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の シール/バネ部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の ショックアブソーバー
高性能ショックアブソーバ(センサつきストッパスリーブ)
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64090557
品番
PSH14-10-A
参考基準価格(税別)
¥41,800
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
材質
(本体)SUS303相当、(ロックナット)SUS303相当、(近接センサ)PBT、(ケーブル)PUR(ポリウレタン)
ねじピッチ(mm)
1
寸法L(mm)
25
寸法L1(mm)
8
寸法D(mm)
12
寸法B(mm)
16
ねじ規格
細目
ねじ寸法M
M14
寸法K(mm)
4.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100