L103CAFEICH Bluetooth5.3完全ワイヤレス カフェイヤホン ナガオカトレーディング 64091434

L103CAFEICH Bluetooth5.3完全ワイヤレス カフェイヤホン ナガオカトレーディング 64091434
L103CAFEICH Bluetooth5.3完全ワイヤレス カフェイヤホン ナガオカトレーディング 64091434
L103CAFEICH Bluetooth5.3完全ワイヤレス カフェイヤホン ナガオカトレーディング 64091434
L103CAFEICH Bluetooth5.3完全ワイヤレス カフェイヤホン ナガオカトレーディング 64091434
L103CAFEICH Bluetooth5.3完全ワイヤレス カフェイヤホン ナガオカトレーディング 64091434
L103CAFEICH Bluetooth5.3完全ワイヤレス カフェイヤホン ナガオカトレーディング 64091434

Bluetooth5.3完全ワイヤレス カフェイヤホン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
いちごラテ
内容量1台注文コード64091434品番L103CAFEICH
参考基準価格(税別)¥3,480販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

カフェでお洒落に音楽を楽しむイメージのワイヤレスイヤホン。5色のくすみカラーはいずれも落ち着いた色味でどんな服装や場所にも合わせやすいデザイン。
充電ケースは手の中に納まるほどコンパクトです。イヤホン本体も小さくフィット感に優れわずか3gと軽量な仕上がり。イヤホン本体にタッチセンサーを搭載し、曲送り/戻しや音量調節も可能。最大5時間の連続再生に対応しています。
初めての方にも使いやすい日本語ガイダンスです。

付属品ストラップ/イヤーチップ(SML)/充電ケーブル/取扱説明書兼保証書仕様ドライバー:6mm、音圧感度:96db、インピーダンス:16Ωその他日本語ガイダンス付きいちごラテ質量(g)イヤホン(片耳):3、充電ケース:19接続方式Bluetooth寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×30×26再生周波数帯域(Hz)20-20000充電時間(時間)イヤホン充電:1.5、充電ケース充電:約2連続再生時間待機時間:最大80h、連続通話:最大6h、連続音楽再生:最大5hBluetoothバージョン5.3、接続可能距離:~10mイヤホン形状カナル型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする