Bluetooth5.3完全ワイヤレス カフェイヤホン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64091459 品番 L103CAFEMUR
参考基準価格(税別)¥3,480 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

カフェでお洒落に音楽を楽しむイメージのワイヤレスイヤホン。5色のくすみカラーはいずれも落ち着いた色味でどんな服装や場所にも合わせやすいデザイン。
充電ケースは手の中に納まるほどコンパクトです。イヤホン本体も小さくフィット感に優れわずか3gと軽量な仕上がり。イヤホン本体にタッチセンサーを搭載し、曲送り/戻しや音量調節も可能。最大5時間の連続再生に対応しています。
初めての方にも使いやすい日本語ガイダンスです。

付属品ストラップ/イヤーチップ(SML)/充電ケーブル/取扱説明書兼保証書 仕様ドライバー:6mm、音圧感度:96db、インピーダンス:16Ω その他日本語ガイダンス付き 紫いもラテ 質量(g)イヤホン(片耳):3、充電ケース:19 接続方式Bluetooth 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×30×26 再生周波数帯域(Hz)20-20000 充電時間(時間)イヤホン充電:1.5、充電ケース充電:約2 連続再生時間待機時間:最大80h、連続通話:最大6h、連続音楽再生:最大5h Bluetoothバージョン5.3、接続可能距離:〜10m イヤホン形状カナル型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする