PSE27-30NHAD-A 高性能ショックアブソーバ(パワーストップ) NBK(鍋屋バイテック会社) 64091668

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PSE27-30NHAD-A 高性能ショックアブソーバ(パワーストップ) NBK(鍋屋バイテック会社) 64091668
PSE27-30NHAD-A 高性能ショックアブソーバ(パワーストップ) NBK(鍋屋バイテック会社) 64091668
PSE27-30NHAD-A 高性能ショックアブソーバ(パワーストップ) NBK(鍋屋バイテック会社) 64091668

高性能ショックアブソーバ(パワーストップ)

商品レビューを投稿する
35日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送35日以内出荷とは
内容量1個ねじ寸法MM27注文コード64091668品番PSE27-30NHAD-A
参考基準価格(税別)¥33,600販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
材質(本体)SUS303相当、(ピストンロッド)SUS420相当、(ロックナット)SUS303相当、(ロッドヘッド)SUS303相当、(プラスティックパッド)TPVタイプDねじピッチ(mm)3.0寸法L(mm)107寸法H(mm)10寸法d(mm)8寸法L1(mm)4許容荷重(kN)17最大吸収エネルギー(J)105、(緊急時)105寸法e(mm)-寸法W(mm)132ねじ規格細目ねじ寸法MM27寸法s(mm)25最大締付トルク(N・m)60最大ストローク(mm)25保護クラスA時間当たり最大吸収エネルギー(J/h)120000寸法sw1(mm)32寸法sw2(mm)19寸法dc(mm)-最大衝突速度(m/s)1.2最小衝突速度(m/s)0.1復帰時間(s)0.4最小復帰力(N)11最大復帰力(N)26
関連資料:技術資料1(0.6MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ショックアブソーバの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/182/
2022-09-30

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする