cotta
cottaの 製菓・製パン用品
cottaの 製パン用品
cottaの パン型
cotta シリコン食パン型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64091687
品番
92207
参考基準価格(税別)
¥1,416
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
オーブン・電子レンジで使用できます。直火不可。耐熱温度230度。
使用前に薄く油を塗ってください。米油がおすすめです。
仕様
電子レンジ:可、オーブン:可、ガスコンロ:不可
材質
シリコン
色
ベージュ
外寸(mm)
192×92×72
内寸(mm)
182×84×70
耐熱温度(℃)
230