cotta
cottaの 製菓・製パン用品
cottaの 製パン用品
cottaの パン型
cotta くまパン型 ミニ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64091705
品番
95952
参考基準価格(税別)
¥1,911
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
かわいいくまの形をしたミニパンが焼けます。
型の内側にスプレーオイルなどを吹付けてから、パン生地を入れて下さい。
仕様
食洗機:不可、電子レンジ:不可
材質
スチール・アルミメッキ
外寸(mm)
径100×H100
内寸(mm)
91×80×H100
注意
※金属たわし、磨き粉、ナイフ等の硬いものを使用しないでください。
※サビが出たらその部分をこすり落とし、うすく食用油を塗って保管してください。
※ご使用前の空焼きを十分に行ってください。
※食器洗浄機や食器乾燥機には入れないでください。