cotta
cottaの 製菓・製パン用品
cottaの 製パン用品
cottaの パン型
cotta CHEFMADE斜線入り正方形食パン型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64091739
品番
98834
参考基準価格(税別)
¥3,894
販売価格(税込)
¥3,839
販売価格(税別)
¥
3,490
バスケットに入れる
全面についている斜線状の凹凸が腰折れを防止し、斜めに入る焼き色が食欲を引き立てます。
見た目も魅力的なので映える食パンが作れます。
仕様
食洗機:不可、電子レンジ:不可、オーブン:可、ガスコンロ:不可、IH調理器具:不可
材質
カーボンスチール
外寸(mm)
149×149×H137
内寸(mm)
137×137×H130
耐熱温度(℃)
220