97135 cotta vivianさん監修 イギリス食パン型 cotta 64091888

97135 cotta vivianさん監修 イギリス食パン型 cotta 64091888
97135 cotta vivianさん監修 イギリス食パン型 cotta 64091888
97135 cotta vivianさん監修 イギリス食パン型 cotta 64091888

cotta vivianさん監修 イギリス食パン型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード64091888品番97135
参考基準価格(税別)¥2,828販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

vivianさん監修!スタイリッシュな食パンが焼ける イギリス食パン型
こだわったのは、スリムなフォルムと家庭でも焼ける大きさです。遠赤加工もされているのでクラストはパリパリ、クラムはふっくらと焼き上がります。ぜひ、おうちの食パン型のラインナップに加えていただけると嬉しいです。
一般的な1斤型と比べると高さがあり、横幅と奥行が短いですが、容量はほぼ同じ1600mlくらいです。お気に入りの既存の1斤型レシピ(粉量250~300g程度)で作れるので、型に合わせて計算し直す手間がいりません。

仕様食洗機:不可、電子レンジ:不可、オーブン:可、ガスコンロ:不可、IH調理器具:不可材質アルミ鋼板にフッ素加工(内側) 耐熱塗装(外側)外寸(mm)140×90×H125耐熱温度(℃)250
注意
※フッ素加工が施されているので研磨剤や金たわしなどのご使用はお控えください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする