cotta
cottaの 製菓・製パン用品
cottaの 製パン用品
cottaの 製菓・製パン用 めん棒・めん台
cotta パイナップルケーキ用押し棒
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64092055
品番
92307
参考基準価格(税別)
¥646
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
cottaオリジナルのパイナップルケーキ型用の押し棒です。
棒を使って別売りの枠型に生地を平らに押し込み、枠型を付けたまま焼き上げます。
仕様
食洗機:可、電子レンジ:不可
材質
本体:ステンレス、キャップ:PP
外寸(mm)
45×45×H120
耐熱温度(℃)
230
耐冷温度(℃)
-40