cotta
cottaの 製菓・製パン用品
cottaの デコレーター・絞り袋・スパチュラ
cottaの 製菓用ヘラ・スパチュラ
cotta 菅又亮輔シェフ監修 段付きパレットナイフ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64092080
品番
91350
参考基準価格(税別)
¥1,081
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
型に入れた生地でもうまくならすことが出来る段付きパレットナイフです。
ナイフ部分に段があるので、手にクリームが付かず手早く美しくナッペすることが出来ます。
仕様
食洗機:不可
材質
ナイフ部:ステンレス 柄部:天然木
寸法(mm)
ステンレス部:135、柄部:約22×12×110
外寸(mm)
約28×245
刃渡り(mm)
105
注意
※たわし又は磨き粉で洗うと傷がつくことがあります。
※食器洗浄機、食器乾燥機に入れないでください。
※金属部は刃状になっていますので、取り扱いにはご注意ください。
※幼児の手の届かない所に保管してください。手に触れるとケガをする場合があります
※ご使用前に食器用洗剤でよく洗ってください。
※火のそばに置かないでください。