曜日別特売
97107 cotta パレットナイフ ミニ cotta 64092098

97107 cotta パレットナイフ ミニ cotta 64092098
97107 cotta パレットナイフ ミニ cotta 64092098
97107 cotta パレットナイフ ミニ cotta 64092098

cotta パレットナイフ ミニ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード64092098品番97107
参考基準価格(税別)¥863販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669

クリームを塗ったり、チョコレートやジャムをコーティングしたりと、細かい作業に使えるパレットナイフ。
ステンレス製なので丈夫で使いやすいです。
長さ21cm、幅1.3cmの手になじむ使いやすいサイズです。小ぶりなので、細かい作業にぴったり。

材質ナイフ部:ステンレス(18-0)・ハンドル:天然木寸法(mm)木柄:110全長(mm)212質量(g)33刃渡り(mm)102
注意
※金属部は刃状になっていますので、取り扱いにはご注意ください。
※幼児の手の届かない所に保管してください。手に触れるとケガをする場合があります。
※ご使用前に食器用洗剤でよく洗ってください。
※火のそばに置かないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする