cotta
cottaの 製菓・製パン用品
cottaの デコレーター・絞り袋・スパチュラ
cottaの 絞り口金・絞り袋
cotta 絞り袋 SS(50枚入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
64092229
品番
98891
参考基準価格(税別)
¥506
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
使い捨てタイプの衛生的な絞り袋です。
丈夫なビニール製で、少量のクリームやチョコレートの絞りにご使用いただけます。
材質
ポリエチレン
色
透明
外寸(mm)
120×200
耐熱温度(℃)
80
耐冷温度(℃)
-10