パール金属
パール金属の イベント・ノベルティ・行楽用品
パール金属の アウトドア・行楽用品
パール金属の クッキング&テーブルウェア
洗えるランチバッグ トート(保冷ポーチ付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64099747
品番
D-6804
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
デニム風生地がおしゃれな保冷ランチバッグ。
取り外しできる保冷ポーチ付き。
トートバッグは洗濯機もOKなので、毎日使いにもぴったりです。
材質
本体表地・裏地:ポリエステル、保冷ポーチ:アルミシート、持ち手・ネット:ポリエステル
質量(g)
88
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×120×180(マチ230×120)(持ち手含まず) / ポーチ:280×90×150(マチ210×90)
注意
※保冷ポーチは洗濯不可です。