N-7213 木製持ち手付スクエアバスケット パール金属 64101111 N-7213 木製持ち手付スクエアバスケット パール金属 64101111

木製持ち手付スクエアバスケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64101111 品番N-7213
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

天然木を使用した持ち手付で、持ち運びにも便利なスクエアバスケット。
本体は水に濡れても大丈夫なプラスチック製。
メッシュ仕様なので通気性も抜群!
現場小物やコスメや飲料、キッチン・バスルーム・銭湯用品入れなどなど、どこでも使える便利なバスケットです。

材質本体:PP、持ち手:天然木成形合板、留め具:ステンレス鋼 ライトグレー 質量(g)330 外形寸法(mm)【バスケット部】40×240×180 耐荷重(kg)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×255×180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする