MEASURING GAUGES FOR TIMING BELTS PROFIL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64107166 品番RILLENL ZR
参考基準価格(税別)¥13,100 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
仕様●ドライブベルトゲージの種類:ドライブベルト測定ゲージ●併用可能製品:タイミングベルト●測定最大長:170mm●コード番号:238-4620 アズワン品番65-8040-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする