曜日別特売
ZM110D10C01 マイクロスイッチ ストレートレバー はんだ 1箱 1000個入 ハネウェル 64108898

マイクロスイッチ ストレートレバー はんだ 1箱 1000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(1000個)注文コード64108898品番ZM110D10C01
参考基準価格(税別)¥506,000販売価格(税込)¥549,780
販売価格(税別)
499,800

Honeywell サブミニチュアベーシックマイクロスイッチは、機器のスペースが限らさまざまなステンレススチール製の一体型レバーが用意されており、サブミニチュアパッケージサイズと組み合わせることで、スイッチをさまざまな用途に適合させることができます。電源デューティ負荷とロジックレベル負荷に最適です UL、cUL、ENEC、CQC の認定を受けており、世界中で使用できます

仕様●アクチュエータタイプ:ストレートレバー●末端様式:はんだ●コンタクト定格電流:100 mA●接点構成:SP-CO●IP保護等級:IP40●コード番号:205-6128アズワン品番65-7808-23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする