ECHNO IS 自動車用バッテリー IHシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64111129 品番IH-S-95/D26L
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥34,400 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

アイドリングストップ車を支える「スタンダードクラス」
ISS車:24ヶ月又は4万km
通常車:36ヶ月又は6万km保証

仕様●サイズ:総高/227(mm)、箱高/200(mm)、奥行/170 (mm)、幅/257(mm)●アイドリングストップ車、充電制御車、通常車向け●アイドリングストップ車:24ヶ月又は4万km、充電制御車/通常車:36ヶ月又は6万km●極板種類:カルシウム●端子向き:L(左)●20時間率容量:64Ah アズワン品番65-8727-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする