曜日別特売
FMK5G / 1727040104 D-Sub バックシェエル FMK シリーズ 50 極 D シルバー FCT - A MOLEX COMPANY 64116336

D-Sub バックシェエル FMK シリーズ 50 極 D シルバー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード64116336品番FMK5G / 1727040104
参考基準価格(税別)¥2,320販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

品番 ; 291-6288 291-6288 にはねじれ防止機能がありません。
UL E168813
品番 ; 764-9668 764-9668 にはデュアルケーブルエントリスロット(O8 → 12 mm)が付いています。
FMKシリーズ金属フード、ストレート及びアングル45°
このFMKシリーズ金属フードバックシェルは、大きな内部空間とアングル又はストレートケーブルアウトレットを備えています。内部空間が大きいため、特殊コンタクトを備えたD-subコネクタに最適です。FMKシリーズの金属フードバックシェルは、ケーブルアウトレットにストレインリリーフを備えた設計です。このバックシェルにはキャッチスプリングシステムと取り付け済みのロックねじが付いており、組み立てが簡単です。かん合フックとロック又はローレットねじで使用できます。
FMKx: アングル FMKx G : ストレート FMKxx- K201 : 大型ケーブルアウトレット FMKx- 4881 : デュアルケーブルアウトレット

仕様●極数:50●D-Subシェルサイズ:D●接続方向:ストレート●色:シルバー●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:FMK●コード番号:291-6266アズワン品番65-7482-69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする