曜日別特売
ORS-83F FineTip/Revival OUTRANGE(アウトレンジ) シーバスロッド GoldenMean(ゴールデンミーン) 64144136

ORS-83F FineTip/Revival OUTRANGE(アウトレンジ) シーバスロッド GoldenMean(ゴールデンミーン) 64144136
ORS-83F FineTip/Revival OUTRANGE(アウトレンジ) シーバスロッド GoldenMean(ゴールデンミーン) 64144136
ORS-83F FineTip/Revival OUTRANGE(アウトレンジ) シーバスロッド GoldenMean(ゴールデンミーン) 64144136
ORS-83F FineTip/Revival OUTRANGE(アウトレンジ) シーバスロッド GoldenMean(ゴールデンミーン) 64144136
ORS-83F FineTip/Revival OUTRANGE(アウトレンジ) シーバスロッド GoldenMean(ゴールデンミーン) 64144136
ORS-83F FineTip/Revival OUTRANGE(アウトレンジ) シーバスロッド GoldenMean(ゴールデンミーン) 64144136
ORS-83F FineTip/Revival OUTRANGE(アウトレンジ) シーバスロッド GoldenMean(ゴールデンミーン) 64144136
ORS-83F FineTip/Revival OUTRANGE(アウトレンジ) シーバスロッド GoldenMean(ゴールデンミーン) 64144136
ORS-83F FineTip/Revival OUTRANGE(アウトレンジ) シーバスロッド GoldenMean(ゴールデンミーン) 64144136
ORS-83F FineTip/Revival OUTRANGE(アウトレンジ) シーバスロッド GoldenMean(ゴールデンミーン) 64144136

OUTRANGE(アウトレンジ) シーバスロッド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本品番ORS-83F FineTip/Revival注文コード64144136品番ORS-83F FineTip/Revival
参考基準価格(税別)¥19,500販売価格(税込)¥21,439
販売価格(税別)
19,490

【ブランクス】操作性・柔軟性・感度を重視した30tカーボンを採用。独自の工法により、シャープかつトルクフルなパワーを持ちながらも軽量化を実現。 【ガイド】Fujiステンレスフレームアルコナイトガイドを機種ごとにオリジナルセッティング。ブランクスのポテンシャルを最大限発揮。 【ジョイント】綺麗なベンディングカーブを描くスピゴットジョイント(印籠継)センターカット2ピース。 【リールシート】操作性、ホールド力を追求したFujiVSSリールシートをダウンロック式で採用。 【グリップ】軽量化と操作性を重視した、ベストなレングスのEVAセパレートグリップ。 【グリップエンド】グリップエンドには「Goldenmean」オリジナルレーザー彫刻プレートを装着。

用途【アウトレンジ シーバスロッド】より軽く、よりパワフルに。そして、基本性能を次のステージへ。ハイパフォーマンス・シーバスロッド「アウトレンジ」リバイバル。発売から10年以上の時を経て、実績のあるアクションは継承しながらも最新技術によって、より軽く、よりパワフルに進化を遂げて「アウトレンジ」が復活(リバイバル)。フィネスからパワーゲームまで、現代シーバスゲームに求められる様々な状況に合わせて選択できる厳選4モデル(初代アウトレンジからスピニングモデル2機種+アウトレンジリミテッドからベイトモデル2機種)をラインナップ。全長8.3/2.52(ft/m)品番ORS-83F FineTip/Revival材料カーボン繊維98%/グラス繊維2%自重(g)113ロッドジグヘッドや小型プラグに対応し、僅かなアタリにも逃さずフッキングに持ち込むソフトティップ搭載モデル。バチ~マイクロベイトなど、フィネスやパターンに最適な1本。モデルロッド:スピニングモデル継数(本)2仕舞(cm)130適合ルアー質量(g)4~21適合ライン(lb)4~12(PE0.4~0.8号)
注意
※ロッド全長イメージ画像はORS-90ML/Revivalです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする