曜日別特売
ORS-90ML FineTip/Revival OUTRANGE(アウトレンジ) シーバスロッド GoldenMean(ゴールデンミーン) 64144145

ORS-90ML FineTip/Revival OUTRANGE(アウトレンジ) シーバスロッド GoldenMean(ゴールデンミーン) 64144145
ORS-90ML FineTip/Revival OUTRANGE(アウトレンジ) シーバスロッド GoldenMean(ゴールデンミーン) 64144145
ORS-90ML FineTip/Revival OUTRANGE(アウトレンジ) シーバスロッド GoldenMean(ゴールデンミーン) 64144145
ORS-90ML FineTip/Revival OUTRANGE(アウトレンジ) シーバスロッド GoldenMean(ゴールデンミーン) 64144145
ORS-90ML FineTip/Revival OUTRANGE(アウトレンジ) シーバスロッド GoldenMean(ゴールデンミーン) 64144145
ORS-90ML FineTip/Revival OUTRANGE(アウトレンジ) シーバスロッド GoldenMean(ゴールデンミーン) 64144145
ORS-90ML FineTip/Revival OUTRANGE(アウトレンジ) シーバスロッド GoldenMean(ゴールデンミーン) 64144145
ORS-90ML FineTip/Revival OUTRANGE(アウトレンジ) シーバスロッド GoldenMean(ゴールデンミーン) 64144145
ORS-90ML FineTip/Revival OUTRANGE(アウトレンジ) シーバスロッド GoldenMean(ゴールデンミーン) 64144145
ORS-90ML FineTip/Revival OUTRANGE(アウトレンジ) シーバスロッド GoldenMean(ゴールデンミーン) 64144145

OUTRANGE(アウトレンジ) シーバスロッド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本品番ORS-90ML FineTip/Revival注文コード64144145品番ORS-90ML FineTip/Revival
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

【ブランクス】操作性・柔軟性・感度を重視した30tカーボンを採用。独自の工法により、シャープかつトルクフルなパワーを持ちながらも軽量化を実現。 【ガイド】Fujiステンレスフレームアルコナイトガイドを機種ごとにオリジナルセッティング。ブランクスのポテンシャルを最大限発揮。 【ジョイント】綺麗なベンディングカーブを描くスピゴットジョイント(印籠継)センターカット2ピース。 【リールシート】操作性、ホールド力を追求したFujiVSSリールシートをダウンロック式で採用。 【グリップ】軽量化と操作性を重視した、ベストなレングスのEVAセパレートグリップ。 【グリップエンド】グリップエンドには「Goldenmean」オリジナルレーザー彫刻プレートを装着。

用途【アウトレンジ シーバスロッド】より軽く、よりパワフルに。そして、基本性能を次のステージへ。ハイパフォーマンス・シーバスロッド「アウトレンジ」リバイバル。発売から10年以上の時を経て、実績のあるアクションは継承しながらも最新技術によって、より軽く、よりパワフルに進化を遂げて「アウトレンジ」が復活(リバイバル)。フィネスからパワーゲームまで、現代シーバスゲームに求められる様々な状況に合わせて選択できる厳選4モデル(初代アウトレンジからスピニングモデル2機種+アウトレンジリミテッドからベイトモデル2機種)をラインナップ。全長9/2.74(ft/m)品番ORS-90ML FineTip/Revival材料カーボン繊維98%/グラス繊維2%自重(g)123ロッド湾奥から河川、サーフなど幅広いフィールドに対応し、バイブレーション・ミノー・ジグヘッドなど、様々なルアーを扱えるバーサタイルモデル。とりあえずアウトレンジのラインナップから選ぶならこの1本というスタンダードロッド。モデルロッド:スピニングモデル継数(本)2仕舞(cm)141.5適合ルアー質量(g)10~28適合ライン(lb)10~20(PE0.8~2号)
注意
※ロッド全長イメージ画像はORS-90ML/Revivalです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする