※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CF POSH
CF POSHの 外装系
CF POSHの バイクカスタムパーツ
ビンテージプラグキャップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1パック×2セット)
注文コード
64153796
品番
805025
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ビンテージモデルの外観にマッチするよう、アウターボディーをクローム仕上げ
取付
【プラグ取付け部】ねじ
角度(°)
【プラグCAP】90
抵抗(Ω)
【内部】5
コード径(Φmm)
【対応プラグコード】7